Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:520460
Rubix:072100120038
fabricante:BAUD4FX7 72 X 100 X 12 X 9,50 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 72 100 12 520460
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad exterior de moderada a media. Incluso con una rugosidad aumentada del alesaje, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio campo de aplicación en todos los sectores industriales. Es utilizable en ejes con presencia moderada de suciedad, en herramientas eléctricas y en engranajes industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,67 € Sin IVA
/ unidad
73,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días