Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411581
Rubix:070095132038
fabricante:40411581


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 70 95 13 40411581
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para montar con labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,32 € Sin IVA
/ unidad
83,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días