Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:386017
Rubix:055072086038
fabricante:386017

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 55 72 8 40412627
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,75 € Sin IVA
/ unidad
125,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días