BABSL 70 90 7 75FPM 40413658

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413658
Rubix:070090079038
fabricante:40413658
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 70 90 7 75FPM 40413658


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
145,49 € Sin IVA
/ unidad
176,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días