WA 90,0X 110,0X 12,0 NB70C4

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49473490
Rubix:799195929000
fabricante:WA900X1100X120NB70C4MESCOLA70NBRNB70C401
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 90,0X 110,0X 12,0 NB70C4


Tipos estándar, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger contra niveles de suciedad exterior de ligeros a medios.

Cualidades

-Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria
Estanqueidad fiable del orificio de la carcasa, incluso con una mayor rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas divididas, por lo que también es posible una estanqueidad de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como junta adicional contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad del exterior (BA...SL)

Aplicaciones

Ejes (sometidos a suciedad moderada);Herramientas eléctricas;Reductores industriales

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura12 mm
Materialfkm/fpm
6,68 € Sin IVA
/ unidad
8,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días