Referencias
SKF:22X35X7 HMSA10 V
Rubix:798663892000
fabricante:516801
EAN:7316572032152

Detalles de producto : 22X35X7 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,47 € Sin IVA
/ unidad
5,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
