Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413224
Rubix:798387783000
fabricante:40413224


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7X2 190 225 16 72NBR 40413224
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,17 € Sin IVA
/ unidad
234,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días