Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411221
Rubix:028055090038
fabricante:BA 28 X 55 X 9 X 0 72 NBR 902



Documentos
Detalles de producto : BA 28 55 9 40411221
40411221 RETÉN BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,24 € Sin IVA
/ unidad
41,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
