BABSL 20 35 6FKM 40413754

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413754
Rubix:020035069038
fabricante:40413754
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 20 35 6FKM 40413754


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura6 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
63,10 € Sin IVA
/ unidad
76,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días