Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413766
Rubix:798391141000
fabricante:40413766


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU4X2 70 110 8 72NBR 40413766
Los retenes radiales de árbol son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén se compone de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tracción helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,95 € Sin IVA
/ unidad
70,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días