Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413299
Rubix:798389910000
fabricante:40413299




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6SLX2 110 215 15 75FKM 40413299
40413299 retén de aceite BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,01 € Sin IVA
/ unidad
612,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días