Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412650
Rubix:070090126038
fabricante:40412650


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 70 90 12 40412650
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para montar, con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén se compone de un manguito de caucho, un anillo metálico de rigidización y un muelle de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,58 € Sin IVA
/ unidad
160,42 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h