BA 21 35 8 72NBR 40411162

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411162
Rubix:798387935000
fabricante:BA 21 X 35 X 8 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior21 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 21 35 8 72NBR 40411162


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior21 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días