Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:410113
Rubix:028038077038
fabricante:410113

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 28 38 7 40412883
40412883 SELLO DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,47 € Sin IVA
/ unidad
79,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
