Referencias
Dichtomatik:67048635
Rubix:799153264000
fabricante:67048635


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WA 40 62 12 80 FKM FP803403
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,44 € Sin IVA
/ unidad
25,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días