BABSL 10 22 6 72NBR 40413915

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413915
Rubix:100220062038
fabricante:40413915
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 10 22 6 72NBR 40413915


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
22,84 € Sin IVA
/ unidad
27,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días