Referencias
SKF:32477
Rubix:798534888000
fabricante:513702
EAN:0085311031318


Resumen técnico
| Diámetro interior | 82.55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 114.33 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 32477
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 82.55 mm |
| Diámetro exterior | 114.33 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,97 € Sin IVA
/ unidad
27,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días