Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412978
Rubix:055075078038
fabricante:40412978

Documentos
Detalles de producto : BABSL 55 75 7 40412978
40412978 RETÉN BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,50 € Sin IVA
/ unidad
58,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
