Referencias
Dichtomatik:49383325
Rubix:799071119000
fabricante:49383325

Documentos
Detalles de producto : WAS 25,0X 48,0X 8,0 NB70C4
El diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire
Aplicaciones
Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,28 € Sin IVA
/ unidad
3,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
