Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413459
Rubix:798390013000
fabricante:40413459


Resumen técnico
| Diámetro interior | 205 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM7X7 205 230 15 75FKM 40413459
40413459 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 205 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,46 € Sin IVA
/ unidad
632,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días