WA 72,0X 95,0X 13,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018108
Rubix:799196073000
fabricante:67018108
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior72 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 72,0X 95,0X 13,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto56 g
Diámetro interior72 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días