Referencias
Dichtomatik:WAS 32,00 52,00 7,00 NB70C4
Rubix:799195720000
fabricante:49394695



Documentos
Detalles de producto : WAS 32,0X 52,0X 7,0 NB70C4
Cualidades
-Buen efecto de sellado estático con medios de baja viscosidad o gaseosos
Protección contra la acumulación de polvo y suciedad de moderada a media desde el exterior
Compensa la expansión térmica, por ejemplo, en carcasas metálicas ligeras, buen efecto de sellado con mayor rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente exigentes en aplicaciones generales
Larga vida útil en carcasas de metal ligero, buen efecto de estanquidad con mayor rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados
Protección contra la acumulación de polvo y suciedad de moderada a media desde el exterior
Compensa la expansión térmica, por ejemplo, en carcasas metálicas ligeras, buen efecto de sellado con mayor rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente exigentes en aplicaciones generales
Larga vida útil en carcasas de metal ligero, buen efecto de estanquidad con mayor rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados
Aplicaciones
Industria general
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,49 € Sin IVA
/ unidad
4,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días