Referencias
Dichtomatik:67022506
Rubix:799073525000
fabricante:67022506

Detalles de producto : WAS NIF 35,0X 52,0X 6,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,11 € Sin IVA
/ unidad
21,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
