Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:418718
Rubix:799072256000
fabricante:418718

Documentos
Detalles de producto : BABSL0,5 50,0X 72,0X 7,0 595
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,84 € Sin IVA
/ unidad
137,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
