Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413493
Rubix:798387819000
fabricante:40413493


Resumen técnico
| Diámetro interior | 185 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 205 mm |
| Anchura | 11 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAB6 SL08 185 205 11 72NBR 40413493
40413493 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 185 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 205 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,45 € Sin IVA
/ unidad
259,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días