Referencias
Dichtomatik:WA NIF 65,00 80,00 10,00 80 FKM FP803403
Rubix:799072880000
fabricante:67020409


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA NIF 65,0X 80,0X 10,0 FP8034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,74 € Sin IVA
/ unidad
29,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días