Referencias
SKF:4984
Rubix:798073454000
fabricante:509982
EAN:0085311003414


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25.37 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 4984
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12.7 mm |
| Diámetro exterior | 25.37 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,34 € Sin IVA
/ unidad
6,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días