Referencias
Dichtomatik:67143318
Rubix:799072507000
fabricante:67143318


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : WA NIF 130,0X 230,0X 14,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 497 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,43 € Sin IVA
/ unidad
183,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días