Referencias
SKF:30X47X7 HMSA10 V
Rubix:799223025000
fabricante:514450
EAN:7316572032756

Detalles de producto : 30X47X7 HMSA10 V
Anillo de estanqueidad del eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,45 € Sin IVA
/ unidad
7,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días