Referencias
Dichtomatik:67034913
Rubix:799074197000
fabricante:67034913


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : VS 50 60FKM FP603401
Las juntas trapezoidales se suelen utilizar para obturaciones no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,18 € Sin IVA
/ unidad
18,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días