Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49070845
Rubix:799072410000
fabricante:49070845

Documentos
Detalles de producto : BAU3X2 22,0X 35,0X 7,0 902
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El retén de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Además, gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida, es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos.
Aplicaciones
El retén ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es apto para ejes con exposición moderada a suciedad, herramientas eléctricas y reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
