B1 320 360 20 72NBR 17866

Simmerring B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:17866
Rubix:320360202038
fabricante:17866
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1 320 360 20 72NBR 17866


Las formas constructivas estándar con carcasa metálica exterior abierta están disponibles con y sin labio antipolvo (SL) y protegen contra la entrada de suciedad desde el exterior. Se caracterizan por un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales.
Retén de eje

Información técnica


Atributos
Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura20 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
653,93 € Sin IVA
/ unidad
791,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días