BAU3X2 40 80 10 72NBR 40413790

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413790
Rubix:798391152000
fabricante:40413790
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU3X2 40 80 10 72NBR 40413790


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
41,50 € Sin IVA
/ unidad
50,22 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h