Referencias
Dichtomatik:67056950
Rubix:799074111000
fabricante:67056950

Detalles de producto : VA 55 60FKM FP603401
Las juntas en V son juntas axiales con un elemento de estanquidad de elastómero vulcanizado en el molde. El diseño típico de una junta en V se compone del cuerpo, la junta flexible y el labio de estanquidad.
Las juntas trapezoidales se suelen utilizar para obturaciones no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 49 mm |
| Diámetro exterior | 59 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,88 € Sin IVA
/ unidad
15,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días