Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413657
Rubix:055072079038
fabricante:40413657

Documentos
Detalles de producto : BABSL 55 72 7 75FPM 40413657
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,84 € Sin IVA
/ unidad
137,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
