Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413077
Rubix:055072107038
fabricante:40413077


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 55 72 10 40413077
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto de forma radial para sellar árboles y ejes. La junta consiste en una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,45 € Sin IVA
/ unidad
131,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días