Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49033416
Rubix:799072764000
fabricante:49033416


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 4.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU1SLX27 50,0X 60,0X 4,5 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad externa de leve a media. Incluso con mayor rugosidad del taladro/orificio, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Del mismo modo, el sellado de medios poco viscosos y de medios gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es apto para ejes con suciedad moderada, herramientas eléctricas y reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 4.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,13 € Sin IVA
/ unidad
40,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días