WC 245,0X 270,0X 16,0 NB7534

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67019620
Rubix:799074743000
fabricante:67019620
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior245 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 245,0X 270,0X 16,0 NB7534


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto420 g
Diámetro interior245 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura16 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
60,64 Sin IVA
/ unidad
73,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días