Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BABSL 140,00 170,00 15,00 72 NBR 902
Rubix:798388584000
fabricante:40412129


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAB SL1 140 170 15 72NBR 40412129
Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,05 € Sin IVA
/ unidad
168,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días