Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:406526
Rubix:798301140000
fabricante:406526

Documentos
Detalles de producto : B2PT 14 30 7 406526
40412788 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,34 € Sin IVA
/ unidad
289,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
