BAUX2 15 40 7 40413332

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413332
Rubix:015040070038
fabricante:40413332
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUX2 15 40 7 40413332


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
23,29 € Sin IVA
/ unidad
28,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días