Referencias
Dichtomatik:67022559
Rubix:799182466000
fabricante:67022559

Detalles de producto : WA 20X52X7 MM 80 FKM FP803403
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,76 € Sin IVA
/ unidad
20,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
