Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413765
Rubix:798391140000
fabricante:40413765

Documentos
Detalles de producto : BAB2SL05 32 47 6 75FKM 40413765
40413765 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,56 € Sin IVA
/ unidad
93,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
