Referencias
SKF:49929
Rubix:000049929049
fabricante:509972
EAN:0085311037280


Resumen técnico
| Diámetro interior | 127 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 152.43 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 49929
Sello de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 165,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 127 mm |
| Diámetro exterior | 152.43 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,58 € Sin IVA
/ unidad
62,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días