Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412416
Rubix:065085133038
fabricante:40412416


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1SL 65 85 13 40412416
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,78 € Sin IVA
/ unidad
68,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días