B1U 45 85 10 40411570

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411570
Rubix:045085102038
fabricante:40411570
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1U 45 85 10 40411570


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
56,78 € Sin IVA
/ unidad
68,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días