WB 30,0X 62,0X 6,0 NB7046

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018477
Rubix:799075212000
fabricante:67018477
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 30,0X 62,0X 6,0 NB7046


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto28 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
5,28 € Sin IVA
/ unidad
6,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días