Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:2539
Rubix:798387839000
fabricante:2539


Resumen técnico
| Diámetro interior | 460 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 460 500 20 72NBR 2539
2539 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 460 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1580,25 € Sin IVA
/ unidad
1912,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días