Referencias
Dichtomatik:49383947
Rubix:799071432000
fabricante:49383947

Documentos
Detalles de producto : WAS 22,0X 35,0X 6,0 NB70C4
El diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire
Aplicaciones
Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,64 € Sin IVA
/ unidad
3,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
