Referencias
Dichtomatik:67020375
Rubix:799074855000
fabricante:67020375


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA NIF 50,0X 68,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,15 € Sin IVA
/ unidad
26,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días